{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
liczba części | 16 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych | 10-34 mm | |
Opakowanie | Kaseta z tworzywa ABS | |
długość | 510 mm | |
szerokość | 294 mm | |
wysokość | 61 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
Stopień wypełnienia szuflady w G | 8×20 | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 637712 6 | |
EAN / GTIN | 4062406061319 | |
Numer producenta | 637712 6 |