{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
liczba części | 12 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych | 10-24 mm | |
Opakowanie | Kaseta z tworzywa ABS | |
długość | 357 mm | |
szerokość | 176 mm | |
wysokość | 52 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
Stopień wypełnienia szuflady w G | 6×14 | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 637662 6 | |
EAN / GTIN | 4062406061302 | |
Numer producenta | 637662 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zestaw kluczy nasadowych 1/2″-czterokątnych 12 szt., Typ: 6
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
885,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 470,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
1 095,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
977,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
602,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
789,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | do kluczy nasadowych 6-kątnych | do kluczy nasadowych 6-kątnych | do kluczy nasadowych 6-kątnych | Klucz nasadowy 6-kątny | Klucz nasadowy 6-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal |
liczba części | 12 | 23 | 16 | 23 | 12 | 16 |
szerokość | 176 mm | 294 mm | 294 mm | 227 mm | 227 mm | 227 mm |
wysokość | 52 mm | 61 mm | 61 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
długość | 357 mm | 510 mm | 510 mm | 407 mm | 407 mm | 407 mm |
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych | 10-24 mm | 10-34 mm | 10-34 mm | 10-34 mm | 10-24 mm | 10-34 mm |