Nasadka 6-kątna, 1/4 cala 4 mm

Nr art.: 631000 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4
  • materiał: Stal wysokowydajna HPQ®

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 4 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
⌀ po stronie napędu 6,7 mm
długość 23 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych
materiał Stal wysokowydajna HPQ®
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 631000 4
EAN / GTIN 4018754000005
Numer producenta 01010004

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.
Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się, dzięki czemu nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Zaokrąglone krawędzie z profilem AS-drive.
Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-S

Materiał:

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Nasadka 6-kątna, 1/4 cala  4 mm

Nasadka 6-kątna, 1/4 cala 4 mm

na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
26,92  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
12,80  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
16,19  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie
18,12  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
⌀ po stronie napędu 6,7 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych do kluczy nasadowych 6-kątnych nasadki 6-kątne Surfacedrive do kluczy nasadowych 6-kątnych
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal 1/4 cal 1/4 cal 1/4 cal
długość 23 mm 25 mm 24,8 mm 25 mm
rozwartość klucza 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
materiał Stal wysokowydajna HPQ® Stal chromowo-wanadowa stal chromowo-wanadowa Stal chromowo-wanadowa
Rodzaj produktu Klucz nasadowy Klucz nasadowy Klucz nasadowy Klucz nasadowy

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka