Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych QuickRelease, 1/4 cala 22-elem.

Nr art.: 630291
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 3,5-13
  • Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 3-6

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 22
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych 3,5-13 mm
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych 3-6 mm
długość 227 mm
szerokość 131 mm
wysokość 57 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego klucz nasadowy 6-kątny; wkrętak 6-kątny
rozwartości kluczy metryczny
z QuickRelease tak
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630291
EAN / GTIN 4018754261550
Numer producenta 96011181
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.
Quick-Release - grzechotka, przedłużka, przegub Cardana i zestaw nasadek tworzą uniwersalnie skompletowaną całość. Za pomocą przycisku można szybko i łatwo rozłączyć mocno i pewnie połączone elementy.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 − M8 oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 − M8.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

W dostawie:

Nasadki 6-kątne: 13 szt. nr 631000 rozm. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Nasadki 6-kątne: 4 szt. nr 631700 rozm. 3; 4; 5; 6
Uchwyt poprzeczny QR: 1 szt. nr 633050, rozm. 116
Przetyczka QR: 1 szt. nr 632950, rozm. 150
Przedłużka QR: 1 szt. nr 632545, rozm. 150
Przegub Cardana QR: 1 szt. nr 633550 rozm. 1/4
Grzechotka QR: 1 szt. nr 632355 rozm. 1/4
Przechowywanie w: kasecie z tworzywa sztucznego ABS

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka