{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
liczba części | 33 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych | 3,2-14 mm | |
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych | 3/16-9/16 cal | |
długość | 322 mm | |
szerokość | 135 mm | |
wysokość | 57 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 6-kątny; wkrętak 6-kątny | |
rozwartości kluczy | metryczny / calowy | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 630661 | |
EAN / GTIN | 4018754260645 | |
Numer producenta | 96011162 | |
Manufacturer | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |