{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 30 mm | |
rozwartość klucza 2 | 32 mm | |
norma | DIN 3118 / ISO 3318 | |
długość klucza L | 297 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 50,4 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 52,4 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. | 19 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 20,5 mm | |
położenie pierścienia | 10 stopni | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 619705 30X32 | |
EAN / GTIN | 4045197673435 | |
Numer producenta | 619705 30X32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Otwarte klucze oczkowe, dwustronne 30X32 mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
185,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
81,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie
81,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość klucza L | 297 | 360 | 360 |
rozwartość klucza 1 | 30 | 30 | 30 |
rozwartość klucza 2 | 32 | 32 | 32 |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 50,4 | 44 | 44 |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 52,4 | 48 | 48 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |