Otwarte klucze oczkowe, dwustronne, rozwartość klucza: 9X11mm

Nr art.: 619705 9X11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 1 9 mm
rozwartość klucza 2 11 mm
norma DIN 3118 / ISO 3318
długość klucza L 153 mm
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. 19,4 mm
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. 21,4 mm
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. 8 mm
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. 8,5 mm
położenie pierścienia 10 stopni
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowane
rozwartości kluczy metryczny
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 619705 9X11
EAN / GTIN 4045197673336
Numer producenta 619705 9X11

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo ze wzmocnionym pierścieniem szczególnie stabilne wąskie pola tolerancji rozwartości klucza. Główki odsadzone o kąt 10°.
bardzo stabilny, poręczny, owalny uchwyt. Do wielk. 12×14 mm z pierścieniem 6-kątnym − od wielk. 14×17 mm z 6-kątem podwójnym.

Norma:

DIN 3118 / ISO 3318.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.