{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 12 mm | |
rozwartość klucza 2 | 14 mm | |
norma | DIN 3118 / ISO 3318 | |
długość klucza L | 174 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 22,8 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 25,3 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. | 8,5 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 10,5 mm | |
położenie pierścienia | 10 stopni | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 619705 12X14 | |
EAN / GTIN | 4045197673374 | |
Numer producenta | 619705 12X14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Otwarte klucze oczkowe, dwustronne, rozwartość klucza: 12X14mm
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
57,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
27,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
28,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
49,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powierzchnia | chromowane | fosforanowane | chromowane | matowy chromowany |
długość klucza L | 174 mm | 216 mm | 216 mm | 220 mm |
rozwartość klucza 2 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny | metryczny |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 22,8 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 25,3 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |