{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 6001 Joker Switch | |
rozwartość klucza | 10 mm | |
długość klucza L | 144 mm | |
szerokość szczęk b | 20,3 mm | |
wysokość szczęk h1 | 5,5 mm | |
wysokość pierścienia h2 | 7 mm | |
⌀ pierścienia D | 18 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
luz | 4,5 stopni | |
materiał | stal chromowo-molibdenowa | |
powierzchnia | chromowane na mat | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
grzechotki przełączalne | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614875 10 | |
EAN / GTIN | 4013288183903 | |
Numer producenta | 05020065001 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką JOKER 6001 Switch, przełączalne, odsadzone o 15°, rozwartość klucza: 10mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
199,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
74 sztuk w magazynie
103,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
64,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
192 sztuk w magazynie
98,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
63 sztuk w magazynie
50,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
75,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
247 sztuk w magazynie
65,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
luz | 4,5 stopni | 5 stopni | 5 stopni | 5 stopni | 5 stopni | 5 stopni | 5 stopni |
powierzchnia | chromowane na mat | matowy chromowany | matowy chromowany | matowy chromowany | matowy chromowany | matowy chromowany | chromowana |
⌀ pierścienia D | 18 mm | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,9 mm | 20,9 mm | 20,8 mm |
długość klucza L | 144 mm | 160 mm | 94 mm | 160 mm | 153 mm | 153 mm | 160 mm |
rozwartość klucza | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
materiał | stal chromowo-molibdenowa | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa |
szerokość szczęk b | 20,3 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 21,9 mm | 21,9 mm | 22 mm |