{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 17 mm | |
rozwartość klucza 2 | 19 mm | |
długość całkowita L | 290 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 | 33 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 | 35 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h1 | 23 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 | 24 mm | |
liczba zębów | 72 | |
luz | 5 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
pierścień odsadzony | tak | |
grzechotki przełączalne | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614843 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197879493 | |
Numer producenta | 614843 17X19 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Oczkowe klucze dwustronne, zapadkowe, rozwartość kluczy: 17X19mm
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
269,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
253,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 290 mm | 230 mm |
maksymalna wysokość pierścienia h2 | 24 mm | 11,2 mm |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 | 33 mm | 34,5 mm |
luz | 5 stopni | 5 stopni |
powierzchnia | matowy chromowany | matowy chromowany |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny |
liczba zębów | 72 | 5 |