• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Oczkowe klucze dwustronne, zapadkowe, rozwartość kluczy: 10X12mm

Nr art.: 614843 10X12
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
154 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość kluczy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 1 10 mm
rozwartość klucza 2 12 mm
długość całkowita L 197 mm
maksymalna ⌀ pierścienia D1 21,5 mm
maksymalna ⌀ pierścienia D2 24 mm
maksymalna wysokość pierścienia h1 16 mm
maksymalna wysokość pierścienia h2 18 mm
liczba zębów 72
luz 5 stopni
metoda wykonania kute matrycowo
materiał stal chromowo-wanadowa
powierzchnia matowy chromowany
rozwartości kluczy metryczny
pierścień odsadzony tak
grzechotki przełączalne nie
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614843 10X12
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197879431
Kopiuj
Numer producenta 614843 10X12
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości. Przełączanie dokręcania w prawo i w lewo oraz położenie środkowe. O różnych rozwartościach, głęboko odsadzane. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka