{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 16 mm | |
rozwartość klucza 2 | 18 mm | |
długość całkowita L | 258 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 | 31 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 | 34 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h1 | 21,5 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 | 23,5 mm | |
liczba zębów | 72 | |
luz | 5 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
pierścień odsadzony | tak | |
grzechotki przełączalne | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614843 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197879486 | |
Numer producenta | 614843 16X18 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Oczkowe klucze dwustronne, zapadkowe, rozwartość kluczy: 16X18mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
250,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
242,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | kute matrycowo |
maksymalna wysokość pierścienia h1 | 21,5 mm | 9,9 mm |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 | 31 mm | 34,5 mm |
luz | 5 stopni | 5 stopni |
rozwartość klucza 1 | 16 mm | 16 mm |
liczba zębów | 72 | 5 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |