{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 13 mm | |
rozwartość klucza 2 | 17 mm | |
długość całkowita L | 245 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 | 28 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 | 33 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h1 | 20 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 | 23 mm | |
liczba zębów | 72 | |
luz | 5 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
pierścień odsadzony | tak | |
grzechotki przełączalne | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614843 13X17 | |
EAN / GTIN | 4045197879479 | |
Numer producenta | 614843 13X17 |