{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 7/16 cal | |
długość klucza L | 151 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 5,5 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 10 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | calowy | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613970 7/16 | |
EAN / GTIN | 4045197550064 | |
Numer producenta | 613970 7/16 |