Klucz oczkowo-płaski, calowy 3/4 cal

Nr art.: 613970 3/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (cal) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    rozwartość klucza 3/4 cal
    długość klucza L 231 mm
    maksymalna wysokość szczęk h1 9 mm
    maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. 14 mm
    położenie pierścienia 15 stopni
    powierzchnia chromowane
    rozwartości kluczy calowy
    Rodzaj produktu Kluczy płaskie

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 613970 3/4
    EAN / GTIN 4045197550712
    Numer producenta 613970 3/4

    Opis

    Wykonanie:

    Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.
    Z chwytem owalnym.

    Norma:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Materiał:

    Stal chromowo-wanadowa, chromowana.