Klucz oczkowo-płaski, calowy 5/16 cal

Nr art.: 613970 5/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (cal) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 5/16 cal
długość klucza L 121 mm
maksymalna wysokość szczęk h1 4,5 mm
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. 7 mm
położenie pierścienia 15 stopni
powierzchnia chromowane
rozwartości kluczy calowy
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 613970 5/16
EAN / GTIN 4045197550040
Numer producenta 613970 5/16

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.
Z chwytem owalnym.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.