Klucz oczkowo-płaski, calowy 1 cal

Nr art.: 613970 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (cal) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 1 cal
długość klucza L 291 mm
maksymalna wysokość szczęk h1 12 mm
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. 16 mm
położenie pierścienia 15 stopni
powierzchnia chromowane
rozwartości kluczy calowy
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 613970 1
EAN / GTIN 4045197550750
Numer producenta 613970 1

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.
Z chwytem owalnym.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.