{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 9/16 cal | |
długość klucza L | 165 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 6,5 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 12 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
rozwartości kluczy | calowy | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613520 9/16 | |
EAN / GTIN | 4018754020164 | |
Numer producenta | 40483434 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucz oczkowo-płaski, calowy 9/16 cal
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie
67,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
23,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maksymalna wysokość szczęk h1 | 6,5 mm | 6,5 mm |
położenie pierścienia | 15 stopni | 15 stopni |
długość klucza L | 165 mm | 181 mm |
rozwartości kluczy | calowy | calowy |
rozwartość klucza | 9/16 cal | 9/16 cal |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 12 mm | 12 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |