{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 5/8 cal | |
długość klucza L | 180 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 8 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 13 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
rozwartości kluczy | calowy | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613520 5/8 | |
EAN / GTIN | 4018754020188 | |
Numer producenta | 40483636 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucz oczkowo-płaski, calowy 5/8 cal
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
75,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
28,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maksymalna wysokość szczęk h1 | 8 mm | 8 mm |
położenie pierścienia | 15 stopni | 15 stopni |
długość klucza L | 180 mm | 201 mm |
rozwartości kluczy | calowy | calowy |
rozwartość klucza | 5/8 cal | 5/8 cal |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 13 mm | 13 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |