{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 1.1/8 cal | |
długość klucza L | 330 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 8,9 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 16 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
rozwartości kluczy | calowy | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613520 1.1/8 | |
EAN / GTIN | 4018754020270 | |
Numer producenta | 40485252 |