{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 7/8 cal | |
długość klucza L | 260 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 10 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 15 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
rozwartości kluczy | calowy | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613520 7/8 | |
EAN / GTIN | 4018754020232 | |
Numer producenta | 40484444 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucz oczkowo-płaski, calowy 7/8 cal
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
124,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
48,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maksymalna wysokość szczęk h1 | 10 mm | 10 mm |
położenie pierścienia | 15 stopni | 15 stopni |
długość klucza L | 260 mm | 261 mm |
rozwartości kluczy | calowy | calowy |
rozwartość klucza | 7/8 cal | 7/8 cal |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 15 mm | 15 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |