Klucze pazurowe oczkowe, otwarte 46 mm

Nr art.: 612920 46
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 46 mm
długość L 77,7 mm
szerokość główki b 64,2 mm
grubość główki h 26 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
kształt, czop lub gniazdo wyjściowe oczkowe, otwarte
materiał Chromowa stal stopowa
powierzchnia chromowane
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 612920 46
EAN / GTIN 4018754102129
Numer producenta 03190046

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, główka z gniazdem 4-kątnym do przedłużek, zapadek itp.

Zastosowanie:

Do prac w trudno dostępnych miejscach dzięki możliwości łączenia z różnymi narzędziami napędowymi.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowane krawędzie zaokrąglone.

Wskazówka:

Pasujące nasadki zob. art. nr 632000641350655230657766.