{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 32 mm | |
długość L | 62,5 mm | |
szerokość główki b | 48 mm | |
grubość główki h | 22,5 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
kształt, czop lub gniazdo wyjściowe | oczkowe, otwarte | |
materiał | Chromowa stal stopowa | |
powierzchnia | chromowane | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 612920 32 | |
EAN / GTIN | 4018754102105 | |
Numer producenta | 03190032 |