Klucze pazurowe oczkowe, otwarte 19 mm

Nr art.: 612920 19
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    rozwartość klucza 19 mm
    długość L 40,5 mm
    szerokość główki b 29 mm
    grubość główki h 18,5 mm
    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
    kształt, czop lub gniazdo wyjściowe oczkowe, otwarte
    materiał Chromowa stal stopowa
    powierzchnia chromowane
    Rodzaj produktu Klucz nasadowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 612920 19
    EAN / GTIN 4018754003419
    Numer producenta 02190019

    Opis

    Wykonanie:

    Kute matrycowo, główka z gniazdem 4-kątnym do przedłużek, zapadek itp.

    Zastosowanie:

    Do prac w trudno dostępnych miejscach dzięki możliwości łączenia z różnymi narzędziami napędowymi.

    Materiał:

    Chromowa stal stopowa, chromowane krawędzie zaokrąglone.

    Wskazówka:

    Pasujące nasadki zob. art. nr 632000641350655230657766.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka