Klucze pazurowe oczkowe, otwarte 27 mm

Nr art.: 612920 27
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 27 mm
długość L 52,8 mm
szerokość główki b 40 mm
grubość główki h 21,4 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
kształt, czop lub gniazdo wyjściowe oczkowe, otwarte
materiał Chromowa stal stopowa
powierzchnia chromowane
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 612920 27
EAN / GTIN 4018754003464
Numer producenta 02190027

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, główka z gniazdem 4-kątnym do przedłużek, zapadek itp.

Zastosowanie:

Do prac w trudno dostępnych miejscach dzięki możliwości łączenia z różnymi narzędziami napędowymi.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowane krawędzie zaokrąglone.

Wskazówka:

Pasujące nasadki zob. art. nr 632000641350655230657766.