Klucze płaskie, dwustronne, małe, rozwartość klucza: 7mm

Nr art.: 612200 7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 1 7 mm
długość klucza L 91 mm
maksymalna szerokość szczęki b1 14,7 mm
maksymalna wysokość szczęki h 2 mm
położenie szczęki 1 15 stopni
położenie szczęki 2 75 stopni
materiał Chromowa stal stopowa
powierzchnia chromowana niełuszcząco na podłożu niklu
rozwartości kluczy metryczny
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 612200 7
EAN / GTIN 4018754018581
Numer producenta 40060707

Opis

Wykonanie:

Bardzo wąskie główki. Nierówna pozycja szczęk (15° i 75°), obustronnie równa rozwartość klucza.

Zastosowanie:

Szczególnie w trudno dostępnych miejscach.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Klucze płaskie, dwustronne, małe, rozwartość klucza: 7mm

Klucze płaskie, dwustronne, małe, rozwartość klucza: 7mm

na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
44,93  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
24,93  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
położenie szczęki 1 15 stopni 15 stopni
położenie szczęki 2 75 stopni 75 stopni
maksymalna szerokość szczęki b1 14,7 mm 19,8 mm
maksymalna wysokość szczęki h 2 mm 4,6 mm
długość klucza L 91 mm 107 mm
rozwartości kluczy metryczny metryczne
Rodzaj produktu Kluczy płaskie Kluczy płaskie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka