Klucze płaskie, dwustronne, małe, rozwartość klucza: 5,5mm

Nr art.: 612200 5,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 1 5,5 mm
długość klucza L 78 mm
maksymalna szerokość szczęki b1 12,6 mm
maksymalna wysokość szczęki h 2 mm
położenie szczęki 1 15 stopni
położenie szczęki 2 75 stopni
materiał Chromowa stal stopowa
powierzchnia chromowana niełuszcząco na podłożu niklu
rozwartości kluczy metryczny
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 612200 5,5
EAN / GTIN 4018754018703
Numer producenta 40065555

Opis

Wykonanie:

Bardzo wąskie główki. Nierówna pozycja szczęk (15° i 75°), obustronnie równa rozwartość klucza.

Zastosowanie:

Szczególnie w trudno dostępnych miejscach.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.