{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 3,5 mm | |
długość klucza L | 70 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 10,5 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 2 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 75 stopni | |
materiał | Chromowa stal stopowa | |
powierzchnia | chromowana niełuszcząco na podłożu niklu | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 612200 3,5 | |
EAN / GTIN | 4018754018680 | |
Numer producenta | 40063535 |