{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 13 mm | |
długość klucza L | 131 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 28,3 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 3 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 75 stopni | |
materiał | Chromowa stal stopowa | |
powierzchnia | chromowana niełuszcząco na podłożu niklu | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 612200 13 | |
EAN / GTIN | 4018754018642 | |
Numer producenta | 40061313 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Klucze płaskie, dwustronne, małe 13 mm
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
51,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
30,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
położenie szczęki 1 | 15 | 15 |
położenie szczęki 2 | 75 | 75 |
maksymalna wysokość szczęki h | 3 | 6 |
powierzchnia | chromowana niełuszcząco na podłożu niklu | powierzchnia chromowana na niklu |
długość klucza L | 131 | 160 |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczne |
materiał | Chromowa stal stopowa | stal chromowo-wanadowa |