{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut INOX | |
gwint M | M14 | |
szerokość drutu L1 | 14 mm | |
splot warkoczowy | skręcenie w lewo | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 571250 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359053768 | |
Numer producenta | 473817 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Szczotka tarczowa drut ze stali INOX, 0,50 mm , ⌀ szczotki D1×⌀ otworu d1 / gwint M: 125XM14mm
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
201,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
62,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
78,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
123,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba warkoczy | 20 | 20 | 20 | |
szerokość drutu L1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Długość drutu H1 | 29 mm | 29 mm | 29 mm | |
materiał pokrycia | drut INOX | drut stalowy | drut stalowy | drut INOX |
⌀ szczotki D1 | 125 mm | 125 mm | 125 mm | |
gwint M | M14 | M14 | M14 | M14 |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa |