{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut INOX | |
⌀ szczotki D1 | 178 mm | |
⌀ otworu d1 | 22 mm | |
wysokość pokrycia | 0,5 mm | |
szerokość drutu L1 | 14 mm | |
Długość drutu H1 | 38 mm | |
splot warkoczowy | skręcenie w lewo | |
liczba warkoczy | 32 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 500 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 571250 178X22 | |
EAN / GTIN | 4017359017753 | |
Numer producenta | 475811 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczotka tarczowa drut ze stali INOX, 0,50 mm , ⌀ szczotki D1×⌀ otworu d1 / gwint M: 178X22mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
370,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
77,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba warkoczy | 32 | 38 |
szerokość drutu L1 | 14 mm | 14 mm |
Długość drutu H1 | 38 mm | 38 mm |
materiał pokrycia | drut INOX | drut stalowy |
⌀ szczotki D1 | 178 mm | 178 mm |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 500 min-1 | 12 500 min-1 |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa |