{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut INOX | |
⌀ szczotki D1 | 115 mm | |
⌀ otworu d1 | 22 mm | |
wysokość pokrycia | 0,5 mm | |
szerokość drutu L1 | 14 mm | |
Długość drutu H1 | 24 mm | |
splot warkoczowy | skręcenie w lewo | |
liczba warkoczy | 20 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 500 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 571250 115X22 | |
EAN / GTIN | 4017359013687 | |
Numer producenta | 472811 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Szczotka tarczowa drut ze stali INOX, 0,50 mm 115X22 mm
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie
173,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
106,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość drutu L1 | 14 | 14 |
Długość drutu H1 | 24 | 24 |
materiał pokrycia | drut INOX | drut INOX |
wysokość pokrycia | 0,5 | 0,5 |
⌀ szczotki D1 | 115 | 115 |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa |
⌀ otworu d1 | 22 | 22 |