{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut INOX | |
⌀ szczotki D1 | 125 mm | |
gwint M | M14 | |
wysokość pokrycia | 0,5 mm | |
szerokość drutu L1 | 14 mm | |
Długość drutu H1 | 29 mm | |
liczba warkoczy | 20 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 500 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 571253 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4067263906735 | |
Numer producenta | 571253 125XM14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Szczotka tarczowa drut ze stali INOX, 0,50 mm , ⌀ szczotki D1×⌀ otworu d1 / gwint M: 125XM14mm
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
124,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
62,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
79,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba warkoczy | 20 | 20 | 20 |
szerokość drutu L1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Długość drutu H1 | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
materiał pokrycia | drut INOX | drut stalowy | drut stalowy |
⌀ szczotki D1 | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
gwint M | M14 | M14 | M14 |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa |