Krążki ścierne papierowe mocowane na rzepy (A) 240

Nr art.: 567725 240
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    4,06  PLN / Sztuka
  • z 50 Sztuka
    3,37  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
369 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • maks. prędkość obwodowa: 40

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 240
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarczy 150 mm
oznaczenie producenta 544 C3K
Maszyna napędowa Szlifierki kątowe,
maks. prędkość obwodowa 40 m/s
Rodzaj produktu Krążki ścierne mocowane na rzepy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 567725 240
EAN / GTIN 4002748779343
Numer producenta 177934

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Papier ścierny Starcke 540 FK (papier F, ziarno od 40 do 180) lub Starcke 544 C3K (ziarno 240 - 400, powlekany steraryną), o dużej wytrzymałości i gęstym pokryciu. Duża wydajność szlifowania dzięki specjalnej obróbce ziarna korundowego (A).
Spód krążka jest laminowany welurem pętelkowym, w połączeniu ztalerzami mocowanymi na rzepy, np. nr 567760 są samoprzyczepne. Do szybkiej wymiany krążków.

Zastosowanie:

Do szlifierek kątowych lub szlifierek oscylacyjnych z talerzem do mocowania na rzepy (odsysanie pyłu nie jest możliwe). Maksymalna prędkość robocza 40 m/s. 
Uniwersalne zastosowanie do szlifowania metali, metali nieżelaznych, lakierów, farb, drewna, tworzyw sztucznych.

Wskazówka:

Odpowiednie klocki do szlifowania ręcznego, do krążków ściernych mocowanych na rzepy zob. nr 567857 rozm. 125 i rozm.150. Krążki ścierne z włókniny, mocowane na rzepy zob. nr 566902566950. System do szlifowania małych powierzchni ⌀ 50 mm i ⌀ 75 mm zob. od nr 554005.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Krążki ścierne papierowe mocowane na rzepy (A) 240

Krążki ścierne papierowe mocowane na rzepy (A) 240

na zamówienie
w magazynie
369 sztuk w magazynie
od 1  szt.
4,06  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 50  szt.
3,37  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od 1  szt.
2,59  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 100  szt.
2,11  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie
od 1  szt.
3,58  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 50  szt.
2,98  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
289 sztuk w magazynie
od 1  szt.
3,54  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 100  szt.
2,93  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Maszyna napędowa Szlifierki kątowe, Szlifierki oscylacyjne Szlifierki oscylacyjne
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
ziarnistość 240 240 240 240
maks. prędkość obwodowa 40 40 40 40
⌀ tarczy 150 150 150 150
oznaczenie ziarnistości A A A A
Rodzaj produktu Krążki ścierne mocowane na rzepy Krążki ścierne mocowane na rzepy Krążki ścierne mocowane na rzepy Krążki ścierne mocowane na rzepy

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka