Klocki do szlifowania ręcznego 150 mm

Nr art.: 567857 150
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do ⌀ krążka (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    materiał Kauczuk komórkowy
    długość 150 mm
    szerokość 88 mm
    wysokość 51 mm
    z wgłębieniami na palce tak
    pasują do tarcz na rzepy o ⌀ 150 mm
    Rodzaj produktu Klocki do szlifowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 567857 150
    EAN / GTIN 2050001030726

    Opis

    Wykonanie:

    Z elastycznego kauczuku komórkowego, szybka wymiana arkuszy dzięki zapięciu na rzep.
    bardzo dobre trzymanie dzięki wgłębieniom na palce.

    Zastosowanie:

    Do ręcznego szlifowania pow. i konturów. Bez poruszania papieru ściernego.
    Do krążków ściernych na rzepy ⌀125 mm lub ⌀150 mm.