Talerze szlifierskie mocowane na rzepy, M14 150 mm

Nr art.: 567760 150
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewnętrzna (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • maks. prędkość obwodowa: 80

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    stopień twardości równiaki
    ⌀ zewnętrzna 150 mm
    gwint M14
    maks. prędkość obwodowa 80 m/s
    Rodzaj produktu Talerze szlifierskie

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 567760 150
    EAN / GTIN 2050001029522
    Numer producenta 567760 150

    Opis

    Wykonanie:

    Powierzchnia z rzepami grzybkowymi do pewnego mocowania krążków ściernych o podłożu welurowym.
    stabilne talerze szlifierskie do ogólnej obróbki szlifierskiej.

    Zastosowanie:

    Gwint M14 do bezpośredniego mocowania w szlifierkach kątowych, maks. 40 m/s.

    Wskazówka:

    Talerze szlifierskie do mocowania na rzepy, nie nadają się do krążków z włókniny mocowanych na rzepy nr 566902 - 566950.