Fibrowe krążki ścierne Cubitron™ II (CER) 987C 36

Nr art.: 566486 36
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    20,35  PLN / Sztuka
  • z 25 Sztuka
    16,98  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
6 994 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: INOX; Aluminiowe
  • maks. prędkość obwodowa: 80

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Cubitron™II
    Materiały ścierne Cubitron™ II
    oznaczenie ziarnistości ceramiczne,
    ziarnistość 36
    podłoże ścierniwa wulkanizowane krążki fibrowe
    zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
    ⌀ tarczy 125 mm
    ⌀ otworu 22,23 mm
    zoptymalizowane dla materiału INOX; Aluminiowe
    maks. prędkość obwodowa 80 m/s
    maksymalna prędkość obrotowa 12 200 min-1
    Rodzaj produktu Krążek fibrowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 566486 36
    EAN / GTIN 30051141276183
    Numer producenta 7000028193

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    CuZn
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Dodatkowo naniesiony pomocniczy środek ścierny zapewnia chłodny szlif, bez zabarwień i zapobiega zatykaniu się przy obróbce materiałów zacierających się.
    Precyzyjnie uformowane, wysokowydajne ścierniwo w produktach 3M™ składa się ze zdefiniowanych, ceramicznych ostrosłupów, ustawionych optymalnie na podłożu. Znacznie większa wydajność przy bardzo dużej trwałości i równomiernej obróbce wykańczającej powierzchnie.
    Wytrzymałe, ale bardzo giętkie wulkanizowane krążki fibrowe, otwór 22,23 mm i nacięcie krzyżowe.
    Typ końcówki Cubitron™ II. Maksymalna wydajność obróbki ubytkowej.

    Zastosowanie:

    Do obróbki stali szlachetnej, aluminium, tytanu i stopów niklu.
    Do szlifierek kątowych o maksymalnej prędkości obwodowej 80 m/s z talerzami nr 566690 / 566692. Ostre ścierniwo umożliwia przyjemną, ergonomiczną pracę przy niewielkim nacisku. Krążki fibrowe 3M™ o dużej wydajności stanowią jednocześnie alternatywę dla ściernic do obróbki zgrubnej i wachlarzowych tarcz szlifierskich.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne