{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Cubitron™II | |
Materiały ścierne | Cubitron™ II | |
oznaczenie ziarnistości | ceramiczne, | |
ziarnistość | 60 | |
podłoże ścierniwa | wulkanizowane krążki fibrowe | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
⌀ tarczy | 125 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
zoptymalizowane dla materiału | INOX; Aluminiowe | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 200 min-1 | |
Rodzaj produktu | Krążek fibrowy |
Numer artykułu | 566486 60 | |
EAN / GTIN | 30051141276466 | |
Numer producenta | 7000028199 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Fibrowe krążki ścierne Cubitron™ II (CER) 987C, ⌀ 125 mm, ziarnistość: 60
na zamówienie
w magazynie
1 696 sztuk w magazynie
od
1
szt.
18,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
25
szt.
15,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
400 sztuk w magazynie
od
1
szt.
2,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
50
szt.
1,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu | 22,23 mm | 22,23 mm |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | < 0,1 % |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | 80 m/s |
zoptymalizowane dla materiału | INOX; Aluminiowe | stal |
Materiały ścierne | Cubitron™ II | korund zwykły (A) |
oznaczenie ziarnistości | ceramiczne, | A |
Rodzaj produktu | Krążek fibrowy | Krążek fibrowy |