• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Krążki ścierne mocowane na rzepy Cubitron™II 947A, ⌀ 125 mm, Ziarnistość: 40

Nr art.: 567521 40
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    12,49  PLN / 1 Sztuka
  • z 25 Sztuka
    10,44  PLN / 1 Sztuka
187 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • maks. prędkość obwodowa: 40

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Cubitron™II
Materiały ścierne Cubitron™ II
oznaczenie ziarnistości ceramiczne
ziarnistość 40
podłoże ścierniwa Gewebeunterlage
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarczy 125 mm
Maszyna napędowa Szlifierki kątowe; szlifierki oscylacyjne
maks. prędkość obwodowa 40 m/s
Rodzaj produktu Krążki ścierne mocowane na rzepy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 567521 40
Kopiuj
EAN / GTIN 30076308457038
Kopiuj
Numer producenta 7100113120
Kopiuj
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 55 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 60 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 67 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
INOX
odpowiednie dla / [m/min]
 
Ti
odpowiednie dla / [m/min]
 
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Spód krążków ma podłoże welurowe przyczepione do talerza szlifierskiego mocowanego na rzepy np. nr 567760. Do szybkiej zmiany krążka.
Krążki ścierne mocowane na rzepy z precyzyjnie uformowanym ziarnem ceramicznym Cubitron™II (ostrzącym się samoczynnie) i z mocną tkaniną X. Wysoka wydajność szlifowania i trwałość.

Zastosowanie:

Na szlifierkach kątowych lub oscylacyjnych z talerzami do mocowania na rzepy (odsysanie pyłu nie jest możliwe). Maksymalna prędkość robocza 40 m/s.
Do obróbki wszystkich stali, zwłaszcza materiałów trudnoskrawalnych, jak stal stopowa, stopy niklu, chrom, tytan.

Wskazówka:

Odpowiednie klocki do szlifowania ręcznego, do krążków ściernych mocowanych na rzepy zob. nr 567857 rozm. 125 i rozm.150. Krążki ścierne z włókniny, mocowane na rzepy zob. nr 566902566950. System do szlifowania małych powierzchni ⌀ 50 mm i ⌀ 75 mm zob. od nr 554005.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka