• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Talerze szlifierskie twarde/z żebrami chłodzącymi 125 mm

Nr art.: 566672 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewnętrzna (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • maks. prędkość obwodowa: 80

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień twardości twarde
⌀ zewnętrzna 125 mm
gwint M14
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa 12 500 min-1
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 566672 125
EAN / GTIN 4045197718273
Numer producenta 566672 125

Opis

Wykonanie:

Talerze szlifierskie z krążkami fibrowymi o dużej wytrzymałości temperaturowej. Specjalnie zaprojektowane do osiągania pełnej wydajności krążków fibrowych.
Twarde, nieulegające odkształceniom talerze szlifierskie do krążków fibrowych. Powierzchnia przylegania z drobnymi rowkami do optymalnego podparcia ziarna przy szlifowaniu krawędzi i płaszczyzn. Specjalne tworzywo sztuczne o bardzo dużej odporności na temperaturę. Idealne do obróbki zgrubnej, z użyciem ziarnistości od 36 do 60.