{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 125 mm | |
z nakrętką mocującą | tak | |
pasują do ⌀ krążków | 125 mm | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 500 min-1 | |
Rodzaj produktu | Talerze szlifierskie |
Numer artykułu | 566692 125 | |
EAN / GTIN | 4046719523818 | |
Numer producenta | 7000061712 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Talerze szlifierskie do fibrowych krążków ściernych, elastyczne/gładkie 125 mm
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie
110,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie
61,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 125 | 125 |
gwint | M14 | |
stopień twardości | twarde | |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 500 | 12 500 |
maks. prędkość obwodowa | 80 | 80 |
pasują do ⌀ krążków | 125 | |
Rodzaj produktu | Talerze szlifierskie | Talerze szlifierskie |