{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 180 mm | |
z nakrętką mocującą | tak | |
pasują do ⌀ krążków | 180 mm | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 8 500 min-1 | |
Rodzaj produktu | Talerze szlifierskie |
Numer artykułu | 566692 180 | |
EAN / GTIN | 4046719523825 | |
Numer producenta | 7000061713 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Talerze szlifierskie do fibrowych krążków ściernych, elastyczne/gładkie 180 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
172,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
93,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 180 | 180 |
gwint | M14 | |
stopień twardości | twarde | |
z nakrętką mocującą | tak | |
maksymalna prędkość obrotowa | 8 500 | 8 500 |
maks. prędkość obwodowa | 80 | 80 |
Rodzaj produktu | Talerze szlifierskie | Talerze szlifierskie |