{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Cubitron™II | |
Materiały ścierne | Cubitron™ II | |
oznaczenie ziarnistości | ceramiczne, | |
ziarnistość | 80 | |
podłoże ścierniwa | wulkanizowane krążki fibrowe | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
⌀ tarczy | 115 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
oznaczenie producenta | 982 C | |
zoptymalizowane dla materiału | stal; żeliwo; metale nieżelazne i kolorowe | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 13 300 min-1 | |
Rodzaj produktu | Krążek fibrowy |
Numer artykułu | 566480 80 | |
EAN / GTIN | 30051141276275 | |
Numer producenta | 7000028196 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Fibrowe krążki ścierne Cubitron™ II (CER) 982C, ⌀ 115 mm, ziarnistość: 80
na zamówienie
w magazynie
493 sztuk w magazynie
od
1
szt.
15,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
25
szt.
13,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
448 sztuk w magazynie
od
1
szt.
2,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
50
szt.
1,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu | 22,23 mm | 22,23 mm |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | < 0,1 % |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | 80 m/s |
zoptymalizowane dla materiału | stal; żeliwo; metale nieżelazne i kolorowe | stal |
Materiały ścierne | Cubitron™ II | korund zwykły (A) |
oznaczenie ziarnistości | ceramiczne, | A |
Rodzaj produktu | Krążek fibrowy | Krążek fibrowy |