{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Cubitron™II | |
Materiały ścierne | Cubitron™ II | |
oznaczenie ziarnistości | ceramiczne, | |
ziarnistość | 60 | |
podłoże ścierniwa | wulkanizowane krążki fibrowe | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
⌀ tarczy | 115 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
oznaczenie producenta | 982 C | |
zoptymalizowane dla materiału | stal; żeliwo; metale nieżelazne i kolorowe | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 13 300 min-1 | |
Rodzaj produktu | Krążek fibrowy |
Numer artykułu | 566480 60 | |
EAN / GTIN | 50051141276231 | |
Numer producenta | 7000028194 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fibrowe krążki ścierne Cubitron™ II (CER) 982C 60
na zamówienie
w magazynie
321 sztuk w magazynie
od
1
szt.
16,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
25
szt.
13,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
635 sztuk w magazynie
od
1
szt.
2,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
50
szt.
1,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 | < 0,1 |
ziarnistość | 60 | 60 |
⌀ tarczy | 115 | 115 |
Materiały ścierne | Cubitron™ II | korund zwykły (A) |
oznaczenie ziarnistości | ceramiczne, | A |
podłoże ścierniwa | wulkanizowane krążki fibrowe | wulkanizowane krążki fibrowe |
Rodzaj produktu | Krążek fibrowy | Krążek fibrowy |