{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Cubitron™II | |
Materiały ścierne | Cubitron™ II | |
oznaczenie ziarnistości | ceramiczne, | |
ziarnistość | 36 | |
podłoże ścierniwa | wulkanizowane krążki fibrowe | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
⌀ tarczy | 115 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
oznaczenie producenta | 982 C | |
zoptymalizowane dla materiału | stal; żeliwo; metale nieżelazne i kolorowe | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 13 300 min-1 | |
Rodzaj produktu | Krążek fibrowy |
Numer artykułu | 566480 36 | |
EAN / GTIN | 30051141550757 | |
Numer producenta | 7000028192 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Fibrowe krążki ścierne Cubitron™ II (CER) 982C 36
na zamówienie
w magazynie
360 sztuk w magazynie
od
1
szt.
18,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
25
szt.
15,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
683 sztuk w magazynie
od
1
szt.
2,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
50
szt.
2,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu | 22,23 | 22,23 |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 | < 0,1 |
ziarnistość | 36 | 36 |
zoptymalizowane dla materiału | stal ;żeliwo ;metale nieżelazne i kolorowe | stal |
Materiały ścierne | Cubitron™ II | korund zwykły (A) |
oznaczenie ziarnistości | ceramiczne, | A |
podłoże ścierniwa | wulkanizowane krążki fibrowe | wulkanizowane krążki fibrowe |