{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiały ścierne | Korund zwykły | |
oznaczenie ziarnistości | A | |
specyfikacja | A30R-BF | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
grubość tarczy | 7 mm | |
⌀ tarczy | 115 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
zalecany kąt przyłożenia | 20-30 stopni | |
zoptymalizowane dla materiału | INOX; stal | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 13 300 min-1 | |
Rodzaj produktu | Ściernice do obróbki zgrubnej |
Numer artykułu | 560010 115X7 | |
EAN / GTIN | 4045197480736 | |
Numer producenta | 560010 115X7 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Ściernice do obróbki zgrubnej Universal, ⌀ tarczy×szerokość tarczy: 115X7mm
na zamówienie
w magazynie
90 sztuk w magazynie
od
1
szt.
19,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
16,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
136 sztuk w magazynie
od
1
szt.
10,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
8,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
od
1
szt.
39,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
32,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
od
1
szt.
22,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
18,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
zalecany kąt przyłożenia | 20-30 stopni | 20-30 stopni | 20-30 stopni | 20-30 stopni |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
zoptymalizowane dla materiału | INOX; stal | INOX; stal | INOX; stal | INOX; stal |
⌀ tarczy | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
grubość tarczy | 7 mm | 6 mm | 7 mm | 7 mm |
Rodzaj produktu | Ściernice do obróbki zgrubnej | Ściernice do obróbki zgrubnej | Ściernice do obróbki zgrubnej | Ściernice do obróbki zgrubnej |