{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | A | |
Specyfikacja | A30Q-BF | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
grubość tarczy | 6 mm | |
⌀ tarczy | 115 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
zalecany kąt przyłożenia | 20-30 stopni | |
zoptymalizowane dla materiału | INOX; stal | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 13 300 min-1 | |
Rodzaj produktu | Ściernice do obróbki zgrubnej |
Numer artykułu |
560500 115X6
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197593146
Kopiuj |
|
Numer producenta |
560500 115X6
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |