{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | A | |
specyfikacja | A30Q-BF | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
grubość tarczy | 8 mm | |
⌀ tarczy | 230 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
zalecany kąt przyłożenia | 20-30 stopni | |
zoptymalizowane dla materiału | INOX; stal | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 6 600 min-1 | |
Rodzaj produktu | Ściernice do obróbki zgrubnej |
Numer artykułu | 560500 230X8 | |
EAN / GTIN | 4045197157447 | |
Numer producenta | 560500 230X8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Tarcze ścierne do obróbki zgrubnej „2 in 1“, ⌀ tarczy×szerokość tarczy: 230X8mm
na zamówienie
w magazynie
124 sztuk w magazynie
od
1
szt.
31,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
26,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie
od
1
szt.
57,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
47,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
472 sztuk w magazynie
od
1
szt.
92,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
77,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
zalecany kąt przyłożenia | 20-30 stopni | 20-30 stopni | 20-30 stopni |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
zoptymalizowane dla materiału | INOX; stal | INOX; stal | INOX; stal |
⌀ tarczy | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
grubość tarczy | 8 mm | 7 mm | 7 mm |
oznaczenie ziarnistości | A | A | Ceramika |