Tarcze ścierne do obróbki zgrubnej „2 in 1“ 178X8 mm

Nr art.: 560500 178X8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    19,93  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    16,61  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
121 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy×szerokość tarczy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zalecany kąt przyłożenia: 20-30
  • zoptymalizowane dla materiału: INOX; stal

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie ziarnistości A
    specyfikacja A30Q-BF
    zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
    grubość tarczy 8 mm
    ⌀ tarczy 178 mm
    ⌀ otworu 22,23 mm
    zalecany kąt przyłożenia 20-30 stopni
    zoptymalizowane dla materiału INOX; stal
    maks. prędkość obwodowa 80 m/s
    maksymalna prędkość obrotowa 8 500 min-1
    Rodzaj produktu Ściernice do obróbki zgrubnej

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 560500 178X8
    EAN / GTIN 4045197157430
    Numer producenta 560500 178X8

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    CuZn
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    • ziarno, spoiwo, aktywne dodatki ścierne jak również zbrojenie ściernic do obróbki zgrubnej sąoptymalnie dobrane pod kątem możliwie największej wydajności i trwałości w danej dziedzinie zastosowania
    • kształty: ściernice do obróbki zgrubnej odsadzone (kształt 27, 28, 29)
    • kąt szlifowania od 20° do 30°
    • zastosowanie: w elektrycznych i pneumatycznych szlifierkach kątowych o maks. prędkości obwodowej 80 m/s, do szlifowania spawów, powierzchni i krawędzi

    Tarcze ścierne do obróbki zgrubnej stali węglowej i stali INOX, z dużą trwałością i wysoką wydajnością. Specyfikacja: A30Q-BF.