Ściernice do obróbki zgrubnej uniwersalny, ⌀ tarczy × szerokość tarczy / liczba: 115X7/50mm

Nr art.: GG5010 115X7/50
Nowy produkt
Ustaw cenę 50 Sztuka (PLN 10,76 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy × szerokość tarczy / liczba (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zalecany kąt przyłożenia: 20-30
  • zoptymalizowane dla materiału: Stal nierdzewna; stal

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Korund zwykły
oznaczenie ziarnistości A
specyfikacja A30R-BF
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
grubość tarczy 7 mm
zawartość 50
⌀ tarczy 115 mm
⌀ otworu 22,23 mm
zalecany kąt przyłożenia 20-30 stopni
zoptymalizowane dla materiału Stal nierdzewna; stal
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa 13 300 min-1
Rodzaj produktu Ściernice do obróbki zgrubnej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu GG5010 115X7/50
EAN / GTIN 4067263135449
Numer producenta GG5010 115X7/50

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

  • Ziarno, spoiwo, aktywne dodatki ścierne, jak również zbrojenie ściernic do obróbki zgrubnej są optymalnie dobrane pod kątem możliwie największej wydajności i trwałości w danej dziedzinie zastosowania.
  • Kształty: Ściernice do obróbki zgrubnej, odsadzone (kształt 27, 28, 29)
  • Kąt szlifowania od 20° do 30°
  • Zastosowanie: w elektrycznych i pneumatycznych szlifierkach kątowych o maks. prędkości obwodowej 80 m/s, do szlifowania spawów, powierzchni i krawędzi.

Zastosowanie uniwersalne, do stali INOX, stali węglowej i odlewów. Odpowiada nr. 560010.

Specyfikacja:

28-A30R-BFX.